品番 : EA684RA-110A
品名 : 7/8" ダブルラチェット片目片口スパナ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 43510 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 7/8” | 全長 | 292mm |
| 重量 | 402g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| ボックス側送り角度 | 5° | ||
| 12ポイント | |||
| スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。 | |||
| 厚み | 9.3×13mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|

