品番 : EA715AB-12
品名 : 12kg(50g) 上皿はかり
仕様
| メーカー | 大和製衡(Yamato) | 型番 | SD-12 |
|---|---|---|---|
| 計量範囲 | 500g~12kg | 最小目盛 | 50g |
| 載皿サイズ | 217×217mm | 目盛板外径 | 200mm |
| 重量 | 2.8kg | 本体サイズ | 210×274×280㎜ |
| PCカバー外径 | φ211.3mm | 天板材質 | SUS430 |
| 検定品(取引・証明用に使用できます。) | |||
| 文字盤の表面の材質 プラスチック製 | |||
| バネ等内部各部の独自の工夫によりサビにくく長持ちします。 | |||
| 目盛板の数字が今までの倍の大きさになり見やすくなりました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/27 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0758ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715AB-2D 2.0kg( 5g) 上皿はかり |
| EA715AB-4 4.0kg(10g) 上皿はかり |
| EA715AB-8 8.0kg(20g) 上皿はかり |
| EA715AB-12 12kg(50g) 上皿はかり |
