詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715AB-4

品名 : 4.0kg(10g) 上皿はかり

仕様

メーカー 大和製衡(Yamato) 型番 SD-4
計量範囲 100g~4kg 最小目盛 10g
載皿サイズ 217×217mm 目盛板外径 200mm
重量 2.8kg 本体サイズ 210×274×280㎜
PCカバー外径 φ211.3mm 天板材質 SUS430
検定品(取引・証明用に使用できます。)
文字盤の表面の材質 プラスチック製
バネ等内部各部の独自の工夫によりサビにくく長持ちします。
目盛板の数字が今までの倍の大きさになり見やすくなりました。
追加説明
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/27 03:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0758ページ
バリエーション一覧
EA715AB-2D 2.0kg( 5g) 上皿はかり
EA715AB-4 4.0kg(10g) 上皿はかり
EA715AB-8 8.0kg(20g) 上皿はかり
EA715AB-12 12kg(50g) 上皿はかり
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top