詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715AB-2D

品名 : 2.0kg( 5g) 上皿はかり

仕様

メーカー 大和製衡(Yamato) 型番 SD-2
計量範囲 50~2kg 最小目盛 5g
載皿サイズ 217(W)×217(D)mm 目盛板外径 φ200mm
重量 2.8kg サイズ 217(W)×274(D)×266(H)mm
PCカバー外径 φ211.3mm 天板材質 SUS430
検定品(取引・証明用に使用できます。)
平皿仕様
大きく見やすい目盛板
追加説明
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/27 05:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0758ページ
バリエーション一覧
EA715AB-2D 2.0kg( 5g) 上皿はかり
EA715AB-4 4.0kg(10g) 上皿はかり
EA715AB-8 8.0kg(20g) 上皿はかり
EA715AB-12 12kg(50g) 上皿はかり
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top