品番 : EA715AC-0.4
品名 : 400g( 2g) 上皿はかり
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 70124 |
|---|---|---|---|
| 計量範囲 | 40g~400g | 最小目盛 | 2g |
| 載皿サイズ | 190×185×0.5mm | 商品サイズ(W×D×H) | 240×190×210mm |
| 目盛板外径 | 164mm | 重量 | 1.8kg |
| 秤量 | 400g | 種類 | ばね式指示はかり |
| 精度等級 | 4級 | 目量の数 | 200 |
| 計量皿厚さ | 0.5mm | 使用公差 | 0~100g:±2g 100g~400g:±4g |
| 材質 | 本体:銅板 計量皿:ステンレス 指針:アルミ 調整つまみ・前面カバー:ポリスチレン樹脂 |
用途 | ・農作物、水産物など様々な計量に。 ・量り売りに。 |
| 検定証印付です。製造年と製造番号、検定された年・月が明記されています。 | |||
| くっきり見やすい目盛で読み取りやすいはかりです。 | |||
| 頑強設計で丈夫です。 | |||
| 取引・証明用です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/05 16:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0770ページ | ||||
