詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715AC-2

品名 : 2.0kg( 5g) 上皿はかり

仕様

メーカー シンワ測定 型番 70081
計量範囲 100g~2kg 最小目盛 5g
載皿サイズ 220×210×0.5mm 商品サイズ(W×D×H) 270×220×270mm
目盛板外径 196mm 重量 3.4kg
秤量 2kg 種類 ばね式指示はかり
精度等級 4級 目量の数 400
計量皿厚さ 0.5mm 使用公差 0~250g:±5g
250g~1kg:±10g
1kg~2kg:±15g
材質 本体:銅板
計量皿:ステンレス
指針:アルミ
調整つまみ・前面カバー:ポリスチレン樹脂
用途 ・農作物、水産物など様々な計量に。
・量り売りに。
検定証印付です。製造年と製造番号、検定された年・月が明記されています。
くっきり見やすい目盛で読み取りやすいはかりです。
頑強設計で丈夫です。
取引・証明用です。
追加説明
カタログ価格

9,940 円(税抜)/ 10,934 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/30 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0758ページ
バリエーション一覧
EA715AC-0.2 200g( 1g) 上皿はかり
EA715AC-0.4 400g( 2g) 上皿はかり
EA715AC-1 1.0kg( 5g) 上皿はかり
EA715AC-2 2.0kg( 5g) 上皿はかり
EA715AC-4 4.0kg( 10g) 上皿はかり
EA715AC-8 8.0kg( 20g) 上皿はかり
EA715AC-12 12kg( 50g) 上皿はかり
EA715AC-20 20kg(100g) 上皿はかり
EA715AC-30 30kg(100g) 上皿はかり
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top