品番 : EA715AC-12
品名 : 12kg( 50g) 上皿はかり
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 70090 |
|---|---|---|---|
| 計量範囲 | 1kg~12kg | 最小目盛 | 50g |
| 載皿サイズ | 220×210×0.5mm | 目盛板外径 | 196mm |
| 商品サイズ(W×D×H) | 270×220×270mm | 重量 | 3.4kg |
| 秤量 | 12kg | 種類 | ばね式指示はかり |
| 精度等級 | 4級 | 目量の数 | 240 |
| 計量皿厚さ | 0.5mm | 使用公差 | 0~2.5kg:±50g 2.5kg~10kg:±100g 10kg~12kg:±150g |
| 材質 | 本体:銅板 計量皿:ステンレス 指針:アルミ 調整つまみ・前面カバー:ポリスチレン樹脂 |
用途 | ・農作物、水産物など様々な計量に。 ・量り売りに。 |
| 検定証印付です。製造年と製造番号、検定された年・月が明記されています。 | |||
| くっきり見やすい目盛で読み取りやすいはかりです。 | |||
| 頑強設計で丈夫です。 | |||
| 取引・証明用です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,940 円(税抜)/ 10,934 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 17:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0758ページ | ||||
