品番 : EA719XG-11
品名 : 1000x1000x150mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | G10100 |
---|---|---|---|
平面度 | 8μm | サイズ(mm) | 1000×1000×150 |
重量 | 466kg | 材質 | 花崗岩 |
用途 | 平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に | ||
JIS0級相当 | |||
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 | |||
花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません。 | |||
平面度、平行度、真直度測定や、加工品の芯出し、ケガキ、組立て作業に。 | |||
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
420,100 円(税抜)/ 462,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 13:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
メイン画像
拡大
.jpg)