詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719XG-9

品名 : 600x 600x130mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 G6060
平面度 5μm サイズ(mm) 600×600×130
重量 146kg 材質 花崗岩
用途 平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
JIS0級相当
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません。
平面度、平行度、真直度測定や、加工品の芯出し、ケガキ、組立て作業に。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
追加説明
カタログ価格

106,000 (税抜)/ 116,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 13:15現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA719XG-1 150x 200x 50mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
EA719XG-2 200x 200x 50mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
EA719XG-3 250x 250x 70mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
EA719XG-4 300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
EA719XG-5 300x 450x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
EA719XG-6 500x 500x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
EA719XG-7 450x 600x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
EA719XG-8 500x 750x130mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
EA719XG-9 600x 600x130mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
EA719XG-10 750x1000x150mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
EA719XG-11 1000x1000x150mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
EA719XG-12 1000x1500x200mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top