詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YN-23

品名 : 250mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 S-A250H
材質 機械構造用炭素鋼
測定面研磨仕上
板金・仕上げ用のケガキ用に、平面・真直検査用に
長さ×幅×厚さ 250×30×4mm 真直度 15μm
追加説明
カタログ価格

7,150 (税抜)/ 7,865 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/13 19:58現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA720YS-3
  • 品番

    EA720YS-3

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA720YN-21 150mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YN-23 250mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YN-25 450mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YN-26 500mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YN-27 600mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YN-28 750mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YN-29 1000mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top