詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723HP-2B

品名 : 10- 50N.m/3/8"DR トルクレンチ(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

差込角 3/8” トルク範囲(N・m) 10~50
最小目盛(N・m) 2.5 全長(mm) 335
重量(g) 540 精度 ±4%
差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。
締め付け不足、締め付け過ぎのリスクを軽減します。トルクが設定値に達すると、クリック音でを感じることができます。
高品質で堅牢な設計と構造で長寿命
追加説明
カタログ価格

31,600 (税抜)/ 34,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/16 01:07現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA723TA-2
  • 品番

    EA723TA-2

  • コメント

    メーカー違い/仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA723HP-0.5A 1- 5N.m/1/4"DR トルクレンチ(ラチェット式)
EA723HP-1A 5- 25N.m/1/4"DR トルクレンチ(ラチェット式)
EA723HP-2B 10- 50N.m/3/8"DR トルクレンチ(ラチェット式)
EA723HP-3A 20- 100N.m/1/2"DR トルクレンチ(ラチェット式)
EA723HP-4A 40- 200N.m/1/2"DR トルクレンチ(ラチェット式)
EA723HP-5A 60- 300N.m/1/2"DR トルクレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top