詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723HP-3A

品名 : 20- 100N.m/1/2"DR トルクレンチ(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます

仕様

差込角 1/2” トルク範囲 20~100N・m
最小目盛 5N・m 全長 395mm
重量 900g 精度 ±4%
差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。
締め付け不足、締め付け過ぎのリスクを軽減します。トルクが設定値に達すると、クリック音でを感じることができます。
高品質で堅牢な設計と構造で長寿命
追加説明
カタログ価格

29,600 (税抜)/ 32,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/15 22:15現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA723HP-0.5A 1- 5N.m/1/4"DR トルクレンチ(ラチェット式)
EA723HP-1A 5- 25N.m/1/4"DR トルクレンチ(ラチェット式)
EA723HP-2B 10- 50N.m/3/8"DR トルクレンチ(ラチェット式)
EA723HP-3A 20- 100N.m/1/2"DR トルクレンチ(ラチェット式)
EA723HP-4A 40- 200N.m/1/2"DR トルクレンチ(ラチェット式)
EA723HP-5A 60- 300N.m/1/2"DR トルクレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top