品番 : EA723HP-5A
品名 : 60- 300N.m/1/2"DR トルクレンチ(ラチェット式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます
仕様
差込角 | 1/2” | トルク範囲 | 60~300N・m |
---|---|---|---|
最小目盛 | 10N・m | 全長 | 577mm |
重量 | 1.40kg | 精度 | ±4% |
差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。 | |||
締め付け不足、締め付け過ぎのリスクを軽減します。トルクが設定値に達すると、クリック音でを感じることができます。 | |||
高品質で堅牢な設計と構造で長寿命 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,600 円(税抜)/ 40,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/16 01:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
![]() |
|