品番 : EA723PB-50
品名 : 0.4-2.0Nm トルクドライバー(TORX・ツバ付ビット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8321.SetA1 |
---|---|---|---|
トルク範囲(N・m) | 0.4~2.0 | 重量(g) | 585 |
差込六角対辺 | 1/4” | 精度 | ±6% |
ヘクスローブブレード | T6・T7・T8・T9・T10 | トルクドライバー | 124mm |
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。 | |||
視認しやすいアナログ目盛。 | |||
校正ツール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/11/01 08:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
拡大