品番 : EA724YD-4
品名 : 145x590mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(mm) | 145×590 | 厚み(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|
材質 | ポリカーボネイト樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ)、粘着剤:アクリル系 | 重量 | 75g |
平面用 | |||
屋内用 | |||
粘着テープ付 | |||
はさみ等で簡単にカットでき、粘着タイプなので簡単に取り付けができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/25 05:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA724YD-1 147x195mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製) |
EA724YD-2 195x297mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製) |
EA724YD-3 297x445mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製) |
EA724YD-4 145x590mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製) |