品番 : EA725MC-113
品名 : 13.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | AC-1813 |
---|---|---|---|
規格(mm) | 13.0 | 適用品番 | EA725MC-3、32A |
材質 | 本体:高炭素クロム軸受鋼 | 用途 | シリンダゲージ用の換えロッドとして |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 12:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA725MC-32A : 10- 18mm 内径測シリンダーゲージ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)