品番 : EA725MC-148
品名 : 95.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | AC-10095 |
---|---|---|---|
規格 | 95.0mm | 適用品番 | (旧)EA725MC-15B、(旧)35、(旧)36、(旧)EA725MC-20B |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 13:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA725MC-6A : 50-100mm デジタル内径測シリンダーゲージ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)