品番 : EA725MC-72
品名 : 1.0mm シリンダーゲージ用替ワッシャー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | W-5010 |
---|---|---|---|
規格(mm) | 1.0 | 適用品番 | EA725MC-4A、5A、6A、34A、35A、36A |
材質 | 本体:機械構造用炭素鋼 | 用途 | シリンダゲージ用のワッシャとして |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 13:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA725MC-70 0.5mm シリンダーゲージ用替ワッシャー |
EA725MC-71 0.5mm シリンダーゲージ用替ワッシャー |
EA725MC-72 1.0mm シリンダーゲージ用替ワッシャー |
EA725MC-73 2.0mm シリンダーゲージ用替ワッシャー |
EA725MC-74 3.0mm シリンダーゲージ用替ワッシャー |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA725MC-5A : 35- 50mm デジタル内径測シリンダーゲージ |
本体 | EA725MC-6A : 50-100mm デジタル内径測シリンダーゲージ |
本体 | EA725MC-34A : 35- 50mm 内径測シリンダーゲージ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)