詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725MC-73

品名 : 2.0mm シリンダーゲージ用替ワッシャー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 W-5020
規格(mm) 2.0 適用品番 EA725MC-5A、6A、34A、35A
材質 本体:機械構造用炭素鋼 用途 シリンダゲージ用のワッシャとして
追加説明
カタログ価格

355 (税抜)/ 391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 13:34現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA725MC-70 0.5mm シリンダーゲージ用替ワッシャー
EA725MC-71 0.5mm シリンダーゲージ用替ワッシャー
EA725MC-72 1.0mm シリンダーゲージ用替ワッシャー
EA725MC-73 2.0mm シリンダーゲージ用替ワッシャー
EA725MC-74 3.0mm シリンダーゲージ用替ワッシャー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top