品番 : EA758ZZ-3
品名 : 250Vx3.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
仕様
| メーカー | 冨士端子工業 | 型番 | FGBO-A250V |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 250V | 定格電流 | 3A |
| サイズ | φ6.4×30mm | 入数 | 10本 |
| 電気的特性B種(普通溶断型) | |||
| EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 | |||
| RoHSⅡ対応品 | |||
| PSEマーク取得商品 | |||
| 本商品に水銀は使用されておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/11/04 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1183ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |
| オプション | EA940DL-56 : 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付) |
| 本体 | EA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |
| 本体 | EA940DL-56 : 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付) |

※入数:10本