詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZZ-0.2

品名 : 250Vx0.2A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)

仕様

定格電圧 250V 定格電流 0.2A
サイズ φ6.4×30mm 入数 10本
電気的特性B種(普通溶断型)
EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
RoHSⅡ対応品
本商品に水銀は使用されておりません。
追加説明
カタログ価格

840 (税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/05/01 00:31現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1228ページ
バリエーション一覧
EA758ZY-0.1 125Vx0.1A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-0.2 125Vx0.2A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-0.3 125Vx0.3A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-0.4 125Vx0.4A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-0.5 125Vx0.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-0.6 125Vx0.6A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-0.8 125Vx0.8A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-1 125Vx1.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-1.5 125Vx1.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-2 125Vx2.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-3 125Vx3.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-4 125Vx4.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-5 125Vx5.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-6 125Vx6.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-7 125Vx7.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-8 125Vx8.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-10 125Vx 10A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-12 125Vx 12A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-15 125Vx 15A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-120 125Vx 20A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-125 125Vx 25A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZY-130 125V×30A/φ6.4㎜ 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-0.1 250Vx0.1A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-0.2 250Vx0.2A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-0.3 250Vx0.3A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-0.4 250Vx0.4A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-0.5 250Vx0.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-0.6 250Vx0.6A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-0.8 250Vx0.8A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-1 250Vx1.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-1.5 250Vx1.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-2 250Vx2.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-2.5 250Vx2.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-3 250Vx3.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-4 250Vx4.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-5 250Vx5.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-6 250Vx6.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-7 250Vx7.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-8 250Vx8.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-10 250Vx 10A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-12 250Vx 12A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-15 250Vx 15A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-120 250Vx 20A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-125 250Vx 25A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZZ-130 250Vx 30A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:10本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:10本

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top