品番 : EA940DL-12
品名 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 定格 | 10A 250V | ||
|---|---|---|---|
| ハンダ端子 | |||
| 材質 | フェノール樹脂 | 適用ヒューズ | φ6.4×30mm用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

