品番 : EA758ZZ-0.3
品名 : 250Vx0.3A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
仕様
定格電圧 | 250V | 定格電流 | 0.3A |
---|---|---|---|
サイズ | φ6.4×30mm | 入数 | 10本 |
電気的特性B種(普通溶断型) | |||
EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 | |||
RoHSⅡ対応品 | |||
本商品に水銀は使用されておりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/04/30 23:17現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1228ページ |
※入数:10本