詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GL-41

品名 : 32GB マイクロSDHCメモリーカード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー キオクシア(KIOXIA) 型番 KMUB-A032G
商品名 EXCERIA BASIC microSDHC UHS-I メモリカード メモリ規格 microSDHC
容量 32GB ユーザー領域 28.8GB
スピードクラス SDスピードクラス:C10、UHSスピードクラス:U1 最高転送速度 最大読み出し50MB/s
インターフェイス UHS-I サイズ 15.0(W)×11.0(D)×1.0(H)mm
重量 約0.3g 動作温度 -25℃~85℃(結露しないこと)
防水性 JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠 写真撮影枚数の目安 5メガピクセル:20,330枚
10メガピクセル:9,510枚
18メガピクセル:4,810枚
動画録画時間の目安 HD(12Mbps):320分
フルHD(21Mbps):180分
互換性 デジタルカメラ、携帯電話、タブレット、電子ブック
付属品 SD変換アダプタ
3D構造による大容量フラッシュメモリ
容量を気にせずに、大量の写真、音楽、映像を保存できます
スピードクラス10(C10)、UHSスピードクラス1(U1)に準拠
携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめ
追加説明
カタログ価格

2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA759GL-41A
バリエーション一覧
EA759GL-41 32GB マイクロSDHCメモリーカード
EA759GL-42 64GB マイクロSDXCメモリーカード
EA759GL-43 128GB マイクロSDXCメモリーカード
EA759GL-44 256GB マイクロSDXCメモリーカード
EA759GL-45 512GB マイクロSDXCメモリーカード
ウェブカタログ画像
  • ※イメージ
  • ※イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top