品番 : EA759GL-42
品名 : 64GB マイクロSDXCメモリーカード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | キオクシア(KIOXIA) | 型番 | KMUB-A064G |
|---|---|---|---|
| 商品名 | EXCERIA BASIC microSDXC UHS-I メモリカード | メモリ規格 | microSDXC |
| 容量 | 64GB | ユーザー領域 | 57.6GB |
| スピードクラス | SDスピードクラス:C10、UHSスピードクラス:U1 | 最高転送速度 | 最大読み出し50MB/s |
| インターフェイス | UHS-I | サイズ | 15.0(W)×11.0(D)×1.0(H)mm |
| 重量 | 約0.3g | 動作温度 | -25℃~85℃(結露しないこと) |
| 防水性 | JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠 | 写真撮影枚数の目安 | 5メガピクセル:40,670枚 10メガピクセル:19,020枚 18メガピクセル:9,620枚 |
| 動画録画時間の目安 | HD(12Mbps):650分 フルHD(21Mbps):370分 |
互換性 | デジタルカメラ、携帯電話、タブレット、電子ブック |
| 付属品 | SD変換アダプタ | ||
| 3D構造による大容量フラッシュメモリ | |||
| 容量を気にせずに、大量の写真、音楽、映像を保存できます | |||
| スピードクラス10(C10)、UHSスピードクラス1(U1)に準拠 | |||
| 携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GL-41 32GB マイクロSDHCメモリーカード |
| EA759GL-42 64GB マイクロSDXCメモリーカード |
| EA759GL-43 128GB マイクロSDXCメモリーカード |
| EA759GL-44 256GB マイクロSDXCメモリーカード |
| EA759GL-45 512GB マイクロSDXCメモリーカード |

