品番 : EA759GL-44
品名 : 256GB マイクロSDXCメモリーカード
仕様
| メーカー | キオクシア(KIOXIA) | 型番 | KMUB-A256G |
|---|---|---|---|
| 商品名 | EXCERIA BASIC microSDXC UHS-I メモリカード | メモリ規格 | microSDXC |
| 容量 | 256GB | ユーザー領域 | 230.4GB |
| スピードクラス | SDスピードクラス:C10、UHSスピードクラス:U1 | 最高転送速度 | 最大読み出し50MB/s |
| インターフェイス | UHS-I | サイズ | 15.0(W)×11.0(D)×1.0(H)mm |
| 重量 | 約0.3g | 動作温度 | -25℃~85℃(結露しないこと) |
| 防水性 | JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠 | 写真撮影枚数の目安 | 5メガピクセル:162,710枚 10メガピクセル:76,100枚 18メガピクセル:38,510枚 |
| 動画録画時間の目安 | HD(12Mbps):2,620分 フルHD(21Mbps):1,490分 |
互換性 | デジタルカメラ、携帯電話、タブレット、電子ブック |
| 付属品 | SD変換アダプタ | ||
| 3D構造による大容量フラッシュメモリ | |||
| 容量を気にせずに、大量の写真、音楽、映像を保存できます | |||
| スピードクラス10(C10)、UHSスピードクラス1(U1)に準拠 | |||
| 携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,370 円(税抜)/ 9,207 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GL-41 32GB マイクロSDHCメモリーカード |
| EA759GL-42 64GB マイクロSDXCメモリーカード |
| EA759GL-43 128GB マイクロSDXCメモリーカード |
| EA759GL-44 256GB マイクロSDXCメモリーカード |
| EA759GL-45 512GB マイクロSDXCメモリーカード |
