品番 : EA759XA-135
品名 : L判 インクジェット光沢紙(両面印字/50枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | JPPX-LS-50 |
---|---|---|---|
厚み | 0.23mm | 白色率 | 97% |
種類 | 表:光沢、裏:マット |
仕様 | L判(89x127mm)50枚 |
しっかりとしたハリ・コシで幅広い用途にご使用いただけます。 |
|||
厚手の両面刷印タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 14:36現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 冊 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)