品番 : EA759XB-48A
品名 : A4判 アイロンプリント布シート(カラー布用/3シート)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | JP-NU5N |
|---|---|---|---|
| 仕様 | A4判(210×297mm) | 入数 | 3枚 |
| 材質 | 綿100% | 紙厚 | 0.37mm(布シールのみ0.23mm) |
| 坪量 | 170g/㎡ | 転写対象 | 布(白・色兼用) |
| 印刷方法 | 正像 | アイロン貼り付け可能な布 | 綿および綿ポリ素材、160~180度でアイロンがかけられるもの ※防水加工のもの、表面の粗いもの、凹凸の大きい生地、伸縮性のある生地、タオル地など毛羽立ちのある生地、極端に厚手の生地には不対応です。 |
| インクジェット用 | |||
| インクジェットプリンターで印刷した画像をアイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。 | |||
| コットン布をそのまま貼り付けるので、ワッペン・アップリケ風の仕上がりです。 | |||
| 染料・顔料インクジェットプリンターに対応しています。にじみも少なく美しい発色で、仕上がりがキレイです。 | |||
| 耐水性に優れているので、水に濡れても印刷した内容がにじみません。洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。 ※洗濯後、万が一剥がれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。 |
|||
| コットン布をそのまま貼り付けるので、下地が赤や黒の濃色カラー布でも下地が透けません。 | |||
| 原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。 ※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。 |
|||
| 【ご注意】 ※アイロンで接着する際は、160~180度で、あて布をしてアイロンをかけてください。化学繊維など、この温度でアイロンをかけられない素材、表面に特殊な加工をしてある素材、極端に毛羽立っている生地や凹凸のある素材には使用しないでください。 ※伸縮性のある生地では、生地自体の伸縮や洗濯時の伸縮によって布シール部分が剥がれることがありますので、ご使用にならないでください。 ※凹凸がある生地や硬い生地では、アイロン後生地の目がコットン布シール部分に出てきて、アイロン貼り付け前と雰囲気が異なることがありますので、ご注意ください。 ※優れた耐水性を備えておりますが、長時間水に浸された状態では画像がにじむことがあります。また濡れた状態で他のものと長時間接触していると色移りが生じる恐れがあります。 ※一度アイロンで貼り付けるとはがすことはできませんので、ご注意ください。高価な素材や特別な素材にはご使用にならないでください。 ※コットン布シールをアイロンで貼り付けた衣類を着用したまま、水や海水(塩水)につかったり泳いだりしないでください。にじみや色落ちが生じることがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/01 03:32現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XB-47A A5判 アイロンプリント布シート(カラー布用/3シート) |
| EA759XB-48A A4判 アイロンプリント布シート(カラー布用/3シート) |
ウェブカタログ画像
拡大

