品番 : EA759XD-102
品名 : A4/ 8面 98x68mm 撥水紙ラベル(20枚)
仕様
| メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | OPW3034 |
|---|---|---|---|
| 用紙サイズ | A4(210×297mm) | 入数 | 20枚(ラベル160) |
| 材質 | 撥水紙(マットタイプ) | 仕様 | A4判8面 |
| サイズ/1片 | 98×68mm | ラベルサイズ | 98×68mm |
| 厚さ | 0.20mm(ラベルのみ:0.10mm) | 坪量 | 184g/㎡ |
| -20℃まで剥がれない為、冷凍品・冷蔵品のラベルにも対応 | |||
| 鉛筆や油性ペンで手書きもできます。 | |||
| 水滴がついてもはがれたり破れたりしにくく印刷のにじみも少ないラベルです。 | |||
| 上質紙に撥水加工を施した、水に強い撥水紙ラベルです。 | |||
| 冷凍・冷蔵用のパッケージシールに便利なサイズ。 | |||
| ※全色顔料インク専用のインクジェットプリンタで印刷可能です。(染料系インクには対応しておりません) | |||
| ※ラベル貼り付けは常温下で行ってください。 | |||
| ※湯せんするものにはご使用いただけません。 | |||
| ※ ポリプロピレン製の容器やポリエチレン製の袋などに貼るとはがれることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/06 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1927ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XD-101 A4/ 1面 210x297mm 撥水紙ラベル(20枚) |
| EA759XD-102 A4/ 8面 98x68mm 撥水紙ラベル(20枚) |
| EA759XD-103 A4/12面 83.8x42.3mm 撥水紙ラベル(20枚) |
| EA759XD-104 A4/24面 64x33.9mm 撥水紙ラベル(20枚) |
