詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759XD-103

品名 : A4/12面 83.8x42.3mm 撥水紙ラベル(20枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ヒサゴ(HISAGO) 型番 OPW861
用紙サイズ A4(210×297mm) 入数 20枚(ラベル240)
材質 撥水紙(マットタイプ) 仕様 A4判12面
サイズ/1片 83.8×42.3mm ラベルサイズ 83.8×42.3mm
厚さ 0.20mm(ラベルのみ:0.10mm) 坪量 184g/㎡
-20℃まで剥がれない為、冷凍品・冷蔵品のラベルにも対応
鉛筆や油性ペンで手書きもできます。
水滴がついてもはがれたり破れたりしにくく印刷のにじみも少ないラベルです。
上質紙に撥水加工を施した、水に強い撥水紙ラベルです。
商品表示用ラベルに。
※全色顔料インク専用のインクジェットプリンタで印刷可能です。(染料系インクには対応しておりません)
※ラベル貼り付けは常温下で行ってください。
※湯せんするものにはご使用いただけません。
※ ポリプロピレン製の容器やポリエチレン製の袋などに貼るとはがれることがあります。
追加説明
カタログ価格

1,750 (税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/06 12:36現在)

商品入数 20 販売単位 PK
カタログページ 1927ページ
バリエーション一覧
EA759XD-101 A4/ 1面 210x297mm 撥水紙ラベル(20枚)
EA759XD-102 A4/ 8面 98x68mm 撥水紙ラベル(20枚)
EA759XD-103 A4/12面 83.8x42.3mm 撥水紙ラベル(20枚)
EA759XD-104 A4/24面 64x33.9mm 撥水紙ラベル(20枚)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top