品番 : EA759XD-104
品名 : A4/24面 64x33.9mm 撥水紙ラベル(20枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | OPW701 |
|---|---|---|---|
| 用紙サイズ | A4(210×297mm) | 入数 | 20枚(ラベル480) |
| 材質 | 撥水紙(マットタイプ) | ||
| -20℃まで剥がれない為、冷凍品・冷蔵品のラベルにも対応 | |||
| 鉛筆や油性ペンで手書きもできます。 | |||
| 水滴がついてもはがれたり破れたりしにくく印刷のにじみも少ないラベルです。 | |||
| ※ラベル貼り付けは常温下で行ってください。 | |||
| ※カラーレーザー・コピー・インクジェット(顔料インク)専用です。 | |||
| 仕様 | A4判24面 | サイズ/1片 | 64×33.9mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/06 12:36現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XD-101 A4/ 1面 210x297mm 撥水紙ラベル(20枚) |
| EA759XD-102 A4/ 8面 98x68mm 撥水紙ラベル(20枚) |
| EA759XD-103 A4/12面 83.8x42.3mm 撥水紙ラベル(20枚) |
| EA759XD-104 A4/24面 64x33.9mm 撥水紙ラベル(20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA759XD-103です
