詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759XD-44

品名 : A4判/12面 プリンターラベル(粗面対応/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ヒサゴ(HISAGO) 型番 KLPB861S
特徴 粗面対応 仕様 A4判12面
サイズ/1片 83.8×42.3mm 入数 10シート
カラーレーザー、カラーコピー、モノクロコピー対応
水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。
ザラザラ面にしっかり貼りつくので、コンクリートやブロック等の表示に便利です。
マンション・駐車場などの管理会社におすすめのラベルです。
追加説明
カタログ価格

2,340 (税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 20:03現在)

商品入数 10 販売単位

代替品

EA759XD-43
バリエーション一覧
EA759XD-41 A4判/ 1面 プリンターラベル(粗面対応/10枚)
EA759XD-43 A4判/ 6面 プリンターラベル(粗面対応/10枚)
EA759XD-44 A4判/12面 プリンターラベル(粗面対応/10枚)
EA759XD-45 A4判/24面 プリンターラベル(粗面対応/10枚)
ウェブカタログ画像
シート形状はサブ画像を参照して下さい。
  • シート形状はサブ画像を参照して下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top