品番 : EA759XD-53
品名 : A4判/ 6面 プリンターラベル(結露面対応/10枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | KLPC700S |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 結露面対応 | 仕様 | A4判6面 |
| サイズ/1片 | 92×92mm | 入数 | 10シート |
| カラーレーザー、カラーコピー、モノクロコピー対応 | |||
| 水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 | |||
| 温度差などで露が表面についていてもしっかり貼れます。 | |||
| リネンサプライ工場、銭湯やプールなど湿気の多い作業場に適したラベルです。 | |||
| 冷凍食品・冷蔵品や水回りなど水滴がついた面に適したラベルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/06 13:45現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XD-51 A4判/ 1面 プリンターラベル(結露面対応/10枚) |
| EA759XD-53 A4判/ 6面 プリンターラベル(結露面対応/10枚) |
| EA759XD-54 A4判/12面 プリンターラベル(結露面対応/10枚) |
| EA759XD-55 A4判/24面 プリンターラベル(結露面対応/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

シート形状はサブ画像を参照して下さい。