詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759XD-63

品名 : A4判/ 6面 プリンターラベル(再剥離対応/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ヒサゴ(HISAGO) 型番 KLPH700S
特徴 強粘着・再剥離対応 仕様 A4判6面
サイズ/1片 92×92mm 入数 10シート
カラーレーザー、カラーコピー、モノクロコピー対応
水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。
しっかり貼れて、きれいに剥がせます。ガラスに貼るPOP等に便利です。
季節広告や募集広告など、一時的なPOPに適したラベルです。
追加説明
カタログ価格

2,460 (税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 00:28現在)

商品入数 10 販売単位
バリエーション一覧
EA759XD-61 A4判/ 1面 プリンターラベル(再剥離対応/10枚)
EA759XD-63 A4判/ 6面 プリンターラベル(再剥離対応/10枚)
EA759XD-64 A4判/12面 プリンターラベル(再剥離対応/10枚)
EA759XD-65 A4判/24面 プリンターラベル(再剥離対応/10枚)
ウェブカタログ画像
写真は、EA759XD-65です。
シート形状はサブ画像を参照して下さい。
  • 写真は、EA759XD-65です。\nシート形状はサブ画像を参照して下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top