品番 : EA759XD-65
品名 : A4判/24面 プリンターラベル(再剥離対応/10枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | KLPH701S |
---|---|---|---|
特徴 | 強粘着・再剥離対応 | 仕様 | A4判24面 |
サイズ/1片 | 64×33.9mm | 入数 | 10シート |
カラーレーザー、カラーコピー、モノクロコピー対応 | |||
水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 | |||
しっかり貼れて、きれいに剥がせます。ガラスに貼るPOP等に便利です。 | |||
季節広告や募集広告など、一時的なPOPに適したラベルです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/06 00:27現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
バリエーション一覧 |
---|
EA759XD-61 A4判/ 1面 プリンターラベル(再剥離対応/10枚) |
EA759XD-63 A4判/ 6面 プリンターラベル(再剥離対応/10枚) |
EA759XD-64 A4判/12面 プリンターラベル(再剥離対応/10枚) |
EA759XD-65 A4判/24面 プリンターラベル(再剥離対応/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
シート形状はサブ画像を参照して下さい。