詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DX-224

品名 : 24mm テープカートリッジ(銀に黒文字)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

25/02/19 グリーン購入適合商品:(誤)非適合、(正)適合 (No.56 1032)

キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 XR-24GCSR
長さ 8m巻 文字色 ブラック
テープ幅 24mm テープ色
はがすときに糊が残りにくい新開発の粘着剤を採用。
強い粘着力を持つと同時に、文字や柄の上に貼っても下地が透けない特徴をもっています。
※ラベルをはがす際はゆっくりとはがしてください。紙や塩化ビニールなどの材質によっては、貼付面を破損する場合があります。
※薄い紙や、透明なものに貼り付けて裏から光を当てると、下地が透けて見える場合があります。
テープ幅の合うものをお選び下さい。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/23 18:18現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA761DX-9 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
EA761DX-12 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
EA761DX-18 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
EA761DX-24 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
EA761DX-36 36mm テープカートリッジ(白に黒文字)
EA761DX-106 6mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
EA761DX-109 9mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
EA761DX-112 12mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
EA761DX-118 18mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
EA761DX-124 24mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
EA761DX-136 36mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
EA761DX-209 9mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
EA761DX-212 12mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
EA761DX-218 18mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
EA761DX-224 24mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
EA761DX-236 36mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
ウェブカタログ画像
  • 修正などの重ね貼りに
  • ザラザラ面に
  • 貼り替える場所に

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top