品番 : EA761DX-236
品名 : 36mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正
25/02/19 グリーン購入適合商品:(誤)非適合、(正)適合 (No.56 1032)
キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XR-36GCSR |
|---|---|---|---|
| 長さ | 8m巻 | 文字色 | ブラック |
| テープ幅 | 36mm | テープ色 | 銀 |
| はがすときに糊が残りにくい新開発の粘着剤を採用。 | |||
| 強い粘着力を持つと同時に、文字や柄の上に貼っても下地が透けない特徴をもっています。 | |||
| ※ラベルをはがす際はゆっくりとはがしてください。紙や塩化ビニールなどの材質によっては、貼付面を破損する場合があります。 | |||
| ※薄い紙や、透明なものに貼り付けて裏から光を当てると、下地が透けて見える場合があります。 | |||
| テープ幅の合うものをお選び下さい。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761DT-4A : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランド) |
ウェブカタログ画像
拡大
