品番 : EA761LP-2A
品名 : 2L/KG デジタルプリントフレーム
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | フ-DPA-2L |
|---|---|---|---|
| 規格 | 2L/KG判(マット使用時) | 収納用紙サイズ(mm) | 178×127 |
| 重量(g) | 180 | 材質 | フレーム:アルミ 透明板:PETシート(0.4mm厚) 裏板・スタンド:MDF |
| フレーム外形寸法 | 199×148×12(t)mm | マット窓サイズ | 142×92mm |
| 吊りひも・吊り金具付 | |||
| ベタマット台紙1枚、スタンド付、吊り下げ透明袋入 | |||
| アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム。 | |||
| 中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/13 09:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1810ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LP-1A KG/L判 デジタルプリントフレーム |
| EA761LP-2A 2L/KG デジタルプリントフレーム |
| EA761LP-3A A4/B5 デジタルプリントフレーム |
ウェブカタログ画像
拡大

