品番 : EA761LP-4A
品名 : A3/B4 フォトフレーム
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | フ-DPA-A3 |
|---|---|---|---|
| 規格 | A3/B4判(マット使用時) | 収納用紙サイズ(mm) | 420×297 |
| 重量(g) | 610 | 材質 | フレーム:アルミ 透明板:PETシート(0.4mm厚) 裏板:MDF |
| フレーム外形寸法 | 441×318×12(t)mm | マット窓サイズ | 354×245mm |
| 吊りひも・吊り金具付 | |||
| ベタマット台紙1枚付、吊り下げ透明袋入 | |||
| アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム。 | |||
| 中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/29 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LP-1A KG/L判 デジタルプリントフレーム |
| EA761LP-2A 2L/KG デジタルプリントフレーム |
| EA761LP-3A A4/B5 デジタルプリントフレーム |
| EA761LP-4A A3/B4 フォトフレーム |
ウェブカタログ画像
拡大

