詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762AC-2

品名 : 300mm 三角スケール(土地家屋用/竹ロール芯)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 41702
全長 300mm 26mm
縮尺 1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600 材質 ABS樹脂貼り竹ロール芯
土地家屋用
芯には竹に樹脂をふくませた、伸縮が少ない高精度のロール芯を使用しています。
追加説明
カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/05 09:34現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA762AC-1 300mm 三角スケール(一般用/竹ロール芯)
EA762AC-2 300mm 三角スケール(土地家屋用/竹ロール芯)
ウェブカタログ画像
  • 竹に樹脂をふくませた伸縮が少ない高精度のロール芯

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top