品番 : EA762AC-6
品名 : 300mm 三角スケール(土地家屋用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 41715 |
---|---|---|---|
全長 | 300mm | 幅 | 26mm |
材質 | 再生ABS樹脂製 | 縮尺 | 1/100、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500 |
用途 | 土地家屋用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/03 14:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762AC-3 300mm 三角スケール |
EA762AC-6 300mm 三角スケール(土地家屋用) |
EA762AC-7 300mm 三角スケール(土木用) |
EA762AC-8 300mm 三角スケール(一般用) |
EA762AC-9 300mm 三角スケール(建築用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA762AC-2 : 300mm 三角スケール(土地家屋用/竹ロール芯) |