品番 : EA762AC-3
品名 : 300mm 三角スケール
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 41716 |
---|---|---|---|
全長 | 300mm | 目盛 | 1/500、1/1000、1/1250、1/1500、1/2000、1/2500 |
幅 | 25mm | ||
土木・建築用 | |||
メートル割り |
|||
再生ABS樹脂製タイプ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/01 22:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA762AC-3 300mm 三角スケール |
EA762AC-6 300mm 三角スケール(土地家屋用) |
EA762AC-7 300mm 三角スケール(土木用) |
EA762AC-8 300mm 三角スケール(一般用) |
EA762AC-9 300mm 三角スケール(建築用) |