品番 : EA762CB-112
品名 : A4/310x240mm クリアーフォルダーケース(クリア/5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AD-2406 |
---|---|---|---|
商品名 | アドワン ワイド&ハーフ フォルダー 一件楽着 | 仕様 | ポケット付 |
材質 | 再生PP(0.2mm厚) | ||
A4フォルダーがそのまま収納できるワイド幅ホルダーです。 | |||
書類の差込側の下半分を溶着しているので、書類が落ちにくい。 | |||
ポケット収納サイズ | 154(W)×105(H)mm | サイズ(mm) | 240×310 |
カラー | クリアー | ||
グリーン購入法適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/07 04:44現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762CB-111 A4/310x240mm クリアーフォルダーケース(ブラック/5枚) |
EA762CB-112 A4/310x240mm クリアーフォルダーケース(クリア/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)