品番 : EA762CB-291
品名 : 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | ACT-3915 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アクティフ ドキュメントホルダー | 材質 | 再生PP |
| サイズ | 242×9×334mm | カラー | ブルー |
| 収納枚数 | 約100枚(コピー用紙) | ||
| リュックや縦向きのトートバッグの書類整理に最適。 | |||
| 間口が広く、書類が出し入れしやすい。 | |||
| 4仕切り5ポケット仕様。 | |||
| 縦向きに書類が収納可能。 | |||
| 縦向きの書類の検索性もアップ! | |||
| 通常のクリアホルダーも収容可能なワイドサイズ。 | |||
| ペンホルダー付! | |||
| 書類を一緒にペンを差し込んで持ち歩けます。 | |||
| A4縦型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/25 21:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
