詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CB-292

品名 : 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(レッド)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 ACT-3915
商品名 アクティフ ドキュメントホルダー 材質 再生PP
サイズ 242×9×334mm カラー ローズ
収納枚数 約100枚(コピー用紙)
リュックや縦向きのトートバッグの書類整理に最適。
間口が広く、書類が出し入れしやすい。
4仕切り5ポケット仕様。
縦向きに書類が収納可能。
縦向きの書類の検索性もアップ!
通常のクリアホルダーも収容可能なワイドサイズ。
ペンホルダー付!
書類を一緒にペンを差し込んで持ち歩けます。
A4縦型
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/25 21:30現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA762CB-291 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(ブルー)
EA762CB-292 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(レッド)
EA762CB-293 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(グリーン)
EA762CB-294 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(イエロー)
EA762CB-295 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(オレンジ)
EA762CB-296 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(ホワイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top