品番 : EA762CB-319
品名 : 230x314mm クリアーブック(40ポケット/ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | キングジム(KINGJIM) | 型番 | 1931LUW |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 230×20×314 | カラー | ブラック |
入数 | 1冊 | 表紙 | 合成皮革(PU)、内貼りポリエステル製 |
ポケット | 40枚 | ||
A4判S型 | |||
黒台紙入りポケット | |||
マットな質感の合成皮革、落ち着きのある色味。 | |||
剛性感のある表紙を採用したクリアーファイル。 | |||
透明PPポケット | |||
光沢を抑えた上質な風合い。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 11:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)