品番 : EA762CC-22
品名 : A4 クリアーバインダー(青)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 14581 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | サイズ | 266×30×315mm |
| 表紙 | PPシート(1mm厚) | 材質 | とじ具:ABS樹脂 |
| 穴数 | 30穴 | 補充用クリアーポケット | EA762CC-26~30 |
| 入数 | 1冊 | ||
| A4判S型 | |||
| 透明PPポケット20枚、カラー台紙付 | |||
| 途中抜き差し可 | |||
| 30穴ロック式リング(リング内径 20mm) | |||
| ロック式リングとじ具でポケットの抜け落ちがありません。 | |||
| 開閉つまみが「カベ」となり、とじ具両端の「ツメ」を包み込んでロックするので、不用意にとじ具が開きません。 | |||
| 背紙差し替え式なのでタイトルなどを記入して分類することができます。 ※記入する際は背紙を裏返してご使用下さい。 |
|||
| クリアーポケットは55枚まで収容できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/22 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1826ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CC-22 A4 クリアーバインダー(青) |
| EA762CC-25 A4 クリアーバインダー(黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762CC-26 : A4 クリアーポケット(桃) |
| オプション | EA762CC-27 : A4 クリアーポケット(青) |
| オプション | EA762CC-29 : A4 クリアーポケット(黄) |
| オプション | EA762CC-30 : A4 クリアーポケット(灰) |
ウェブカタログ画像
拡大
