品番 : EA762CC-30
品名 : A4 クリアーポケット(灰)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 14779 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×230mm | 台紙カラー | グレー |
| 重量 | 135g | 入数 | 10枚 |
| EA762CC-22、-25用A4判ポケット | |||
| 透明PPポケット・カラー台紙付 | |||
| 30穴および80mm2穴・4穴兼用穴 | |||
| A4サイズまでの用紙を見やすくしっかり収納します。 | |||
| とじ穴部は補強シール加工されていて丈夫です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/22 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1826ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CC-26 A4 クリアーポケット(桃) |
| EA762CC-27 A4 クリアーポケット(青) |
| EA762CC-29 A4 クリアーポケット(黄) |
| EA762CC-30 A4 クリアーポケット(灰) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA762CC-22 : A4 クリアーバインダー(青) |
| 本体 | EA762CC-25 : A4 クリアーバインダー(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入り
