詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CC-27

品名 : A4 クリアーポケット(青)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 14776
サイズ 300×230mm 台紙カラー ブルー
重量 135g 入数 10枚
EA762CC-22、-25用A4判ポケット
透明PPポケット・カラー台紙付
30穴および80mm2穴・4穴兼用穴
A4サイズまでの用紙を見やすくしっかり収納します。
とじ穴部は補強シール加工されていて丈夫です。
追加説明
カタログ価格

560 円(税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/22 22:28現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1826ページ
バリエーション一覧
EA762CC-26 A4 クリアーポケット(桃)
EA762CC-27 A4 クリアーポケット(青)
EA762CC-29 A4 クリアーポケット(黄)
EA762CC-30 A4 クリアーポケット(灰)
ウェブカタログ画像
※10枚入り
  • ※10枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top