品番 : EA762CF-23
品名 : A4/S型 レターファイル(緑/10冊)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 10566 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 表紙:色板紙 とじ具:ポリエチレン 押え具:樹脂 |
収容枚数 | 120枚(12mm厚) |
| サイズ | 225(W)×18(D)×307(H)mm | カラー | グリーン |
| 入数 | 10冊 | 重量 | 140g(1冊あたり) |
| A4判S型 | |||
| とじ具は廃棄時に表紙と分別できます。 | |||
| あらゆる書類を収容・分類・保存できるファイルの定番商品です。 | |||
| 再生ポリスチレン樹脂製の押え具。 | |||
| 樹脂製の押え具は書類を確実に保持し、ゆるみやズレもありません。 | |||
| 豊富なカラーバリエーションで書類のカラー別分類に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

